Beli panasonic telephone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic TelephoneDeskripsi:KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
- Panasonic Cordless Phone (Telephone)Deskripsi:DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
- Panasonic PABX TelephoneDeskripsi:PABX Panasonic KX-TES824 menyediakan konfigurasi untuk 3 line dan 8 extension, dan dapat diperluas untuk konfigurasi maksimum 8 line dan 24 extension. DISA / Pesan pada sibuk adalah fitur baru seperti Ekstensi CLI (option) dan USB untuk pemrograman PC. Baru Panasonic KX-TES824 menawarkan solusi yang luar biasa bagi sebagian kecil untuk bisnis ukuran menengah. Fitur termasuk kelompok kerja, panggilan cepat sistem, nomor panggilan pribadi, internal / eksternal musik-on-terus, paging dan auto-petugas.PABX Panasonic KX-TES824 Control Unit menyediakan kapasitas awal untuk jalur pertukaran tiga dan delapan ekstensi tetapi dengan penambahan kartu dapat dengan mudah memperluas hingga valuta delapan dan dua puluh empat ekstensi. Ekstensi dapat telepon standar, telepon nirkabel atau Panasonic Sistem-TeleponHarap dicatat: sistem ini membutuhkan 1 x Panasonic KX-T7730 layar telepon untuk pemrograman semua handset lainnya dapat handset KX-T atau dijalin dgn tali / tanpa kabel standar.
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Dragon Sapu VeneziaDeskripsi:Sapu Venesia Dragon- Nyaman Digunakan- Tahan lama.- Sapu mudah dibersihkan.- Sapu mempunyai nylon yang kuat, awet, dan tidak mudah rontok.- Dapat membersihkan dengan efektif, sapu ini mampu menjangkau sudut bagian bawah tempat tidur dan perabot rumah, serta dapat juga digunakan sebagai pembersih sarang laba-laba pada langit-langit rumah.atribut:
- Dimensions Box (mm): 1250x320x275
- Regency Kipas Angin Dinding TornadoDeskripsi:Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
- Sahitel Single Line TelephoneDeskripsi:Sahitel S71 merupakan telepon yang ideal untuk penggunaan di rumah ataupun kantor. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih lainnya, telepon single line ini hadir dengan harga yang cukup terjangkau.10 Nomor Speed DialAnda dapat menetapkan panggilan cepat (speed dial) untuk mempermudah dan mempercepat melakukan panggilan ke nomor yang sering Anda tuju. Dengan 10 nomor speed dial, Anda dapat menyimpan cukup banyak nomor yang paling sering Anda telepon.Bunyi PanggilanAnda dapat mengganti Tone/Pulse atau nada suara tinggi atau rendah. tersedia juga ringer indicator yang menginformasikan level bunyi panggilan.Fitur KeamananTelepon ini dilengkapi dengan key lock yang dapat mengunci telepon sehingga tidak dapat digunakan. Dengan hanya tiga langkah, Anda dapat mencegah agar tidak sembarang orang menggunakan telepon.Wall MountSahitel S71 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
- Panasonic Digital Cordless PhoneDeskripsi:Advanced Alarm 50 Name and Number Phonebook 10 Redial Numbersatribut:
- Color: Black
- VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- monotaro Air Duster With Spring Coil HoseDeskripsi:A set of coil hose and air duster. With hose hanging spring.. Any dust work, cooling drying etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Sahitel Single Line TelephoneDeskripsi:Sahitel Single Line Telephone S21 merupakan telepon single line dari Sahitel dengan bentuk yang mungil. Telepon ini dapat didapat digunakan di rumah ataupun kantor dan cocok juga untuk ditempatkan di kamar mandi. Telepon ini didukung dengan fitur-fitur seperti ringer hi/low, redial, mute, dan flash. Sahitel S21 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
- Bantex Tempat Selotip (Dispenser Isolasi)Deskripsi:Tempat selotip dengan lapisan di permukaan yang halus, dilengkapi pisau stainless steel, dan pemberat sehingga tidak licin.atribut:
- Length (cm): 5.7
- Height (cm): 4.60
- Width (cm): 10.8
- Maximum Tape Width (cm): 1.2
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga panasonic telephone Terbaru February 2026
| Panasonic Telephone | Rp539.900 |
| Panasonic Corded Phone | Rp379.900 |
| Panasonic Cordless Phone (Telephone) | Rp479.900 |
| Panasonic PABX Telephone | Rp15.999.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Dragon Sapu Venezia | Rp19.900 |
| Regency Kipas Angin Dinding Tornado | Rp659.900 |
| Sahitel Single Line Telephone | Rp179.900 |
| Panasonic Digital Cordless Phone | Rp709.900 |
| VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp59.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/2mP103753094-1.jpg)






/agP103518376-1.jpg)


/1uP102098066-5.jpg)